画像準備中

アンプ分離・超小型近接センサ GS/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47093426 品番GS-14T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型/中継型 センサ形状ネジ型 検出対象鉄18×18×t1mm 検出距離(mm)0〜5 ヘッド形状ネジ 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP67(IEC)、防浸形 質量(g)約46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする