VW3A4404 Schneider Electric, EMIフィルタ シュナイダーエレクトリック 47095004

Schneider Electric, EMIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47095004品番VW3A4404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクセサリタイプ:EMI Filter
併用可能製品:Altivar 61 Series, Altivar 71 Series
電圧範囲:200 → 480 V
許容電流値:46 A
電気フェーズ:3
長さ:380mm
幅:210mm
深さ:60mm
寸法:380 x 210 x 60 mm
IP20 Altivar 61ドライブ用です。. Altivar EMCフットプリントフィルタ. 追加のEMC入力フィルタを使用して、より厳しい要件を満たすことができます。これらは、EN55011グループ1、クラスAの制限値を下回るようにライン電源での伝導放射を削減するように設計されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする