シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric, エンクロージャサーモスタット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
調整可能/固定:調整可能マウントタイプ:DINレール最高温度設定:+5℃最低温度設定:+60℃電源電圧:250 Vシリーズ:ClimaSys CC
注文コード
47095327
品番
NSYCCOTHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調整可能/固定:調整可能
マウントタイプ:DINレール
最高温度設定:+5℃
最低温度設定:+60℃
電源電圧:250 V
シリーズ:ClimaSys CC
RoHS指令(10物質対応)
対応