パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
エリアファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47095431
品番
FD-AL11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出方式・検出距離・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アレイ
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:320
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2(フリーカットタイプ)
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
光軸径(Φmm)
-
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W5×H20×D20
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出幅(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47095431
FD-AL11
65431768
FD-AL12
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
14,690
税込
¥
16,159
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)