パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
エリアファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47095456
品番
FT-A32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スクリーン
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3600
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2(フリーカットタイプ)
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
光軸径(Φmm)
3.2
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W5×H69×D20
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出幅(mm)
32