パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
カラーファイバセンサ FZ-10
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
30〜50
注文コード
47095632
品番
FD-L54
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
検出距離(mm)
30〜50
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R2
型式
長距離タイプ
スポット径
8mm(設定距離にて)
設定距離(mm)
40(固定)
適合
アンプ:FZ-11、FZ-11P
質量(g)
約15