XALG02 Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック 47095799

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALGカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:黒エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K動作温度 Max:+70℃過酷な環境で使用できるプラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL G. プラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL Gは、過酷な環境(汚れ、埃、湿度の多い環境)で使用するように設計されています。 固体及び液体が入ってこないように優れた保護性能(IP66、IP69K)を持ち、熱及び化学製品(酸、溶剤、油、アルカリ物質)に対する高い保護レベルを提供します。. Φ22 mm切抜き穴が1、2、3、4、又は5個のタイプを用意 各切抜き穴には溝があるため、セレクタ / キースイッチ又は緊急停止マッシュルームヘッドの取り付け時に回転防止プレート不要 スムースで均一なリッド表面により、設置済みの制御ステーションの清掃が容易 リッドは4本のステンレススチール製キャプティブねじで固定注文コード47095799品番XALG02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様
シリーズ:Harmony XALG
カットアウト直径:22mm
穴の数:2
エンクロージャの色:黒
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
動作温度 Max:+70℃
過酷な環境で使用できるプラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL G. プラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL Gは、過酷な環境(汚れ、埃、湿度の多い環境)で使用するように設計されています。 固体及び液体が入ってこないように優れた保護性能(IP66、IP69K)を持ち、熱及び化学製品(酸、溶剤、油、アルカリ物質)に対する高い保護レベルを提供します。. Φ22 mm切抜き穴が1、2、3、4、又は5個のタイプを用意 各切抜き穴には溝があるため、セレクタ / キースイッチ又は緊急停止マッシュルームヘッドの取り付け時に回転防止プレート不要 スムースで均一なリッド表面により、設置済みの制御ステーションの清掃が容易 リッドは4本のステンレススチール製キャプティブねじで固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする