内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALDカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K長さ:106mm幅:68mm深さ:53mm動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-40℃寸法:106 x 68 x 53 mmCEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. XALプッシュボタンエンクロージャ、HarmonyR 5、22 mmスイッチ用. SchneiderのHarmony XALシリーズは、XB5プラスチックプッシュボタン、パイロットライト、セレクタスイッチ、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、アクセサリに使用する空のエンクロージャです。. 通常環境用、CSA及びUL認定 ポリカーボネートハウジング ライトグレーベース、ダークグレー又は黄色のふた ステンレススチールのふた取り付けねじ注文コード47095808品番XALD02