内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALGカットアウト直径:22mm穴の数:4エンクロージャの色:黒エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K動作温度 Max:+70℃過酷な環境で使用できるプラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL G. プラスチック製の制御ステーションエンクロージャXAL Gは、過酷な環境(汚れ、埃、湿度の多い環境)で使用するように設計されています。 固体及び液体が入ってこないように優れた保護性能(IP66、IP69K)を持ち、熱及び化学製品(酸、溶剤、油、アルカリ物質)に対する高い保護レベルを提供します。. Φ22 mm切抜き穴が1、2、3、4、又は5個のタイプを用意 各切抜き穴には溝があるため、セレクタ / キースイッチ又は緊急停止マッシュルームヘッドの取り付け時に回転防止プレート不要 スムースで均一なリッド表面により、設置済みの制御ステーションの清掃が容易 リッドは4本のステンレススチール製キャプティブねじで固定注文コード47096009品番XALG04