XB4BK133M5 Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック 47096359

Schneider Electric, セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポジション数:3アクチュエータのタイプ:ノブ接点構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V acシリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22.5mmターミナルタイプ:ねじ点灯:あり最大AC電圧:230 → 240Vスイッチ作動:移動せず112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー型番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品です。. ロータリセレクタスイッチXB4-B. 高い産業品質で製造された、セレクタスイッチです。このスイッチは高度な保護を備え、要件の厳しい状況でも性能を発揮することができます。このシリーズには、各色の2又は3スイッチングポジションのスイッチを用意しています。. 特長 / 利点. 標準ハンドルのセレクタスイッチ スクリュークランプ端子接続 銀合金コンタクト コンタクトブロック付属 短絡保護. メーカー品番の末尾がB5の製品には24 VのLEDが付いています。また、末尾がM5の製品には230 VのLED、末尾がG5の製品には110 VのLEDが付いています。 メーカー品番にJを含む製品は、ロングハンドルタイプです。注文コード47096359品番XB4BK133M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
ポジション数:3
アクチュエータのタイプ:ノブ
接点構成:NO/NC
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:45°
電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac
シリーズ:Harmony XB4
カットアウト直径:22.5mm
ターミナルタイプ:ねじ
点灯:あり
最大AC電圧:230 → 240V
スイッチ作動:移動せず
112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー型番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品です。. ロータリセレクタスイッチXB4-B. 高い産業品質で製造された、セレクタスイッチです。このスイッチは高度な保護を備え、要件の厳しい状況でも性能を発揮することができます。このシリーズには、各色の2又は3スイッチングポジションのスイッチを用意しています。. 特長 / 利点. 標準ハンドルのセレクタスイッチ スクリュークランプ端子接続 銀合金コンタクト コンタクトブロック付属 短絡保護. メーカー品番の末尾がB5の製品には24 VのLEDが付いています。また、末尾がM5の製品には230 VのLED、末尾がG5の製品には110 VのLEDが付いています。 メーカー品番にJを含む製品は、ロングハンドルタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする