シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric, リレー固定クリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47096657
品番
RSB1A120JD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:RSB
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
RTI(ケース入り)
接点構成
SPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
DC300
接点最大許容電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 12A/DC28V 12A