パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
スリーブファイバ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:420
注文コード
47096716
品番
FD-61S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:420
光色
赤
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP67
先端形状
M6
使用周囲温度(℃)
-55〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸径(Φmm)
-