パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
スリーブファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:15
注文コード
47096795
品番
FT-E13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
種類
円柱型 極細
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:15
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP67
先端形状
Φ3mm
使用周囲温度(℃)
-40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸径(Φmm)
0.125