曜日別特売
ZB4BW383S ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック 47097357

ワイヤレススイッチ メタルヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンのマーク:マークなしプッシュボタンの直径:28.5mmボディ / 固定カラー付属:あり照光式押ボタンヘッド、スプリングリターン、ZB4-B. すべてのヘッドで、固定カラー、内蔵LED、コンタクトアセンブリが必要(代表品番330-9805) LEDブロックを使用する場合は、ヘッドの色をLEDの色に合わせる必要あり注文コード47097357品番ZB4BW383S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ:Harmony XB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンのマーク:マークなし
プッシュボタンの直径:28.5mm
ボディ / 固定カラー付属:あり
照光式押ボタンヘッド、スプリングリターン、ZB4-B. すべてのヘッドで、固定カラー、内蔵LED、コンタクトアセンブリが必要(代表品番330-9805) LEDブロックを使用する場合は、ヘッドの色をLEDの色に合わせる必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする