パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
材質
ポリプロピレン
注文コード
47097364
品番
SQ4-A21-P
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
漏液センサ
検出対象
水など
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP65/IP67(IEC)
型式
水用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約45
仕様
-
適合規格
-
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
機能
-
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10〜55
短絡保護
装備
投光素子
赤外LED(変調式)
出力動作
正常時:ON、初期検知時および漏液検知時:OFF(検知補助出力)、正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF(検知出力)
出力仕様
[検知出力]最大流出電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流50mAにて)[検知補助出力]最大流出電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流50mAにて)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.18×2(4芯)PVCキャブタイヤケーブル付
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
応答時間(ms)
検知補助出力:50以下、検知出力:10以下
注意
※(注1):上記の液体は代表例です。液体の濃度により検出できない場合があります。ご使用の前に検知液体およびセンサ設置条件をご確認の上、ご使用ください。
※(注2):フロリナートは3M社、ガルデンはソルベイ ソレクシス社の商標です