※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ4-A22-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097373 SQ4-A22-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097373 SQ4-A22-N セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47097373

セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 材質PFA 注文コード47097373 品番SQ4-A22-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
種類漏液センサ 検出対象硫酸、塩酸、リン酸、アンモニア、フロリナート、ガルデン、フッ酸など 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP65/IP67(IEC) 型式薬液用 材質PFA 質量(g)約45 仕様- 適合規格- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能- 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10〜55 短絡保護装備 投光素子赤外LED(変調式) 出力動作正常時:ON、初期検知時および漏液検知時:OFF(検知補助出力)、正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF(検知出力) 出力仕様[検知出力]最大流入電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)[検知補助出力]最大流入電流:50mA、印加電圧:電源電圧と同一(検知補助出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(4芯)PFAキャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 応答時間(ms)検知補助出力:50以下、検知出力:10以下
注意
※(注1):上記の液体は代表例です。液体の濃度により検出できない場合があります。ご使用の前に検知液体およびセンサ設置条件をご確認の上、ご使用ください。
※(注2):フロリナートは3M社、ガルデンはソルベイ ソレクシス社の商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする