パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●MTTFD:100年以上●PFHD:PNP出力選択時:1.89×10
-9
(セーフティ漏液センサ4台接続時)、NPN出力選択時:1.80×10
-9
(セーフティ漏液センサ4台接続時)
材質
PC+ABS(アロイ)
注文コード
47097391
品番
SQ4-C11
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
漏液センサ
検出対象
-
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)
保護構造
IP20(IEC)(必ず、保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること)
型式
セーフティ コントローラ
材質
PC+ABS(アロイ)
質量(g)
約170
仕様
●MTTFD:100年以上●PFHD:PNP出力選択時:1.89×10
-9
(セーフティ漏液センサ4台接続時)、NPN出力選択時:1.80×10
-9
(セーフティ漏液センサ4台接続時)
適合規格
国際規格:ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜7(SIL3)・日本:JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1〜7(SIL3)・欧州:EN 55011 Class A、EN 61000-6-2、EN 50178、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1〜7(SIL3)・北米:ANSI/UL 508、CAN/CSA C22.2 No.14・韓国:S1-G-1、S2-W-5、KS C IEC 60947-5-2・SEMI:SEMI-S2-0310a準拠
電源電圧(V)
24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下
機能
インタロック機能/ロックアウト解除機能/テスト入力機能/外部デバイスモニタ機能/安全入力機能/制御出力極性選択機能/非安全出力極性選択機能/センサ接続台数設定機能
消費電流(mA)
200以下
使用周囲温度(℃)
-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜70
短絡保護
装備
投光素子
-
出力動作
[制御出力]正常時および初期検知時:ON、漏液検知時および設置異常時:OFF、[センサモニタ出力]正常時:ON、初期検知時または漏液検知時:OFF
出力仕様
補助出力:制御出力1/2(OSSD1/2)の負論理出力(定格:センサモニタ出力と同じ)〔制御出力1/2(OSSD1/2)OFF時補助出力ON〕・ロックアウト出力:ロックアウト時OFF(定格:センサモニタ出力と同じ)・センサモニタ出力(AUX1/2/3/4、非安全出力):〈PNP出力選択時〉最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(センサモニタ出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)〈NPN出力選択時〉最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(センサモニタ出力-+V間)・残留電圧:2.0V以下(流入電流60mAにて)・制御出力(OSSD1、OSSD2):〈PNP出力選択時〉最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて)〈NPN出力選択時〉最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.0V以下(流入電流200mAにて)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
-
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
応答時間(ms)
センサモニタ出力:100以下(センサの応答時間を含まず)、制御出力:20以下(センサの応答時間を含まず)
注意
※(注1):上記の液体は代表例です。液体の濃度により検出できない場合があります。ご使用の前に検知液体およびセンサ設置条件をご確認の上、ご使用ください。
※(注2):フロリナートは3M社、ガルデンはソルベイ ソレクシス社の商標です