ZB5FA5 Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5 シュナイダーエレクトリック 47100044

Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様シリーズ:Harmony ZB5カットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66、IP67、IP69、IP69Kプッシュボタンのマーク:マークなしプッシュボタンの直径:37mmボディ / 固定カラー付属:あり注文コード47100044品番ZB5FA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:Harmony ZB5
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66、IP67、IP69、IP69K
プッシュボタンのマーク:マークなし
プッシュボタンの直径:37mm
ボディ / 固定カラー付属:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする