シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
シリーズ:ZB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:緑 , 赤プッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型発光押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66 / IP69 / IP69Kプッシュボタンのマーク:マークなしボディ / 固定カラー付属:あり
注文コード
47100489
品番
ZB4BW7L3740
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:緑 , 赤
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:埋込型発光
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP66 / IP69 / IP69K
プッシュボタンのマーク:マークなし
ボディ / 固定カラー付属:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応