画像準備中

データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプPNP入力タイプ 使用周囲温度(℃)-10〜55(センサ接続台数4〜7台:-10〜50℃、センサ接続台数8〜16台:-10〜45℃)(結露および氷結しないこと) 注文コード47100636 品番FX-CH2-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ・使用周囲温度など4種類から選べます 他の種類を見る

最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。

種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 タイプPNP入力タイプ 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで可能 材質耐熱ABS 使用周囲温度(℃)-10〜55(センサ接続台数4〜7台:-10〜50℃、センサ接続台数8〜16台:-10〜45℃)(結露および氷結しないこと) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 接続方式コネクタ接続 質量(g)約20 付属品CN-EP1(入力機器接続用コネクタ):1個 入力High:4V〜+V DC(流入電流0.5〜3mA、入力インピーダンス約10kΩ)、Low:0〜+0.6V DCまたは開放 消費電流(mA)- 適合センサFX-301(P)、FX-305(P) 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-20〜70 消費電力(mW)600以下(全表示灯点灯時) 動作表示灯通信:緑色LED(ロード時または2点/リミットティーチング時点灯、セーブ時またはフルオートティーチング時点滅→点灯) 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする