画像準備中

デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47100803 品番FX-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED(変調式) 型式高機能タイプ タイプコネクタタイプアンプ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)1.5以下(流入電流50mAにて、連結5台以上25mAにて) 印加電圧(V)30V DC以下(出力-0V間) 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 電流(mA)(最大流入)各50(連結5台以上の場合25) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 接続方式コネクタ接続式 デジタル表示4桁赤色LED表示 感度調整方法通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/最大感度ティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) 設定感度微調整機能装備 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g)約20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする