※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47100812
品番
FX-305P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバアンプ
光色
赤
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色LED(変調式)
型式
高機能タイプ
タイプ
コネクタタイプアンプ
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
(白熱ランプ)受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)
1.5以下(流出電流50mAにて、連結5台以上25mAにて)
印加電圧(V)
30V DC以下(出力-+V間)
消費電力(mW)
通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
電流(mA)
(最大流出)各50(連結5台以上の場合25)
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
接続方式
コネクタ接続式
デジタル表示
4桁赤色LED表示
感度調整方法
通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/最大感度ティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
MODE表示灯
RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED
自動干渉防止機能
装備(ファイバ4セットまで密着取付可能)
設定感度微調整機能
装備
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s
2
)
98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)
約20