※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47100846
品番
FX-411B-C2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
種類
ファイバアンプ
光色
青
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
青色LED
材質
ケースカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-10〜55(4〜7台密着時:-10〜50、8〜16台密着時:-10〜45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力(mW)
通常時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード時:580以下(電源電圧24V時 消費電流24mA以下)
応答時間
150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式
出力仕様
最大流入電流:100mA(コネクタタイプ連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下、(流入電流100mAにて、コネクタタイプ連結5台以上50mAにて)
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
自動干渉防止機能
装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)
タイマ機能
可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式
質量(g)
約60
タイプ
ケーブルタイプ
適合規格
CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ケース)
耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
タイマー時間
約1ms〜3s(1〜10ms:1ms単位で設定可能、10〜100ms:10ms単位で設定可能、100〜500ms:50ms単位で設定可能、500ms〜1s:100ms単位で設定可能、1〜3s:500ms単位で設定可能
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5〜8台増設時:50m、9〜16台増設時:20m)まで可能
出力動作
入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え
発光波長(nm)
470
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
98(約10G) XYZ各方向5回