※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47100995
品番
FX-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(mW)
通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
タイマ機能
<出力1>
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/
オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ
有効/無効切換式 タイマ時間可変
<出力2>
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ
有効/無効切換式 タイマ時間可変
種類
ファイバアンプ
光色
赤
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長:643nm)
型式
2出力タイプ
材質
ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
電源電圧(V)
12〜24V DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
出力仕様
最大流入電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流入電流にて)
動作表示灯
入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え
自動干渉防止機能
自動/異周波 切換式
タイマー時間
タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1〜9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1〜32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1〜999.9ms、約0.1ms単位 各出力
質量(g)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応