画像準備中

デジタルレーザセンサ LS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- 検出距離(mm)U-LG: 30〜1000、STD: 30〜500、FAST: 30〜300、H-SP: 30〜300 ケーブル長(m)2 注文コード47101047 品番LS-401P-C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は検出方式・検出距離・ケーブル長など25種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 検出方式- 検出光- 検出距離(mm)U-LG: 30〜1000、STD: 30〜500、FAST: 30〜300、H-SP: 30〜300 光色- ヘッド形状- 曲げ半径(mm)R2 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ2出力 保護構造- 型式ケーブルタイプ(外部入力付) 品名アンプ クラスクラス2 ケーブル長(m)2 接続方式キャブタイヤケーブル(5芯)2m付 質量(g)約65 付属品- 仕様- 材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流100mAにて] 材質(ケース)- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(4〜7台密着時:-10〜50、8〜16台密着時:-10〜45)(結露および氷結しないこと) ケーブル- 保存温度範囲(℃)-20〜70 消費電力(mW)通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下) 動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯) 短絡保護装備 設定感度微調整機能装備 自動干渉防止機能装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)] 使用周囲照度(Lx)- 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯)、Select表示灯:黄色LED(出力1、出力2各々選択時点灯)、MODE表示灯:RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
注意
※(注4)検出距離は、反射ミラーRF-330[LS-H92(F)はRF-230]に対する値です。また、検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。検出物体の検出は0.1m[LS-H92(F)は0.2m]以下でも可能です。センサヘッドの近距離に白紙・鏡面体がある場合は、反射した投光が入光する場合がありますのでご注意ください。その場合は、アンプ本体のM.G.S.機能にて応答時間、受光感度を変更してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47101135
2022-05-31
用途:
容器の自動チック
建設業・工事業

調子が悪くなって、検知がなかなかうまくいかなくなってきていましたが、納期が早く
助かりました。取付も簡単で高額なのですが、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする