画像準備中

デジタルレーザセンサ LS

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 検出距離(mm)U-LG:30〜500、STD:30〜250、FAST:30〜150、H-SP:30〜150 ケーブル長(m)2 注文コード47101065 品番LS-H21-A
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は検出方式・検出距離・ケーブル長など25種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 検出方式反射型 検出光レーザー 検出距離(mm)U-LG:30〜500、STD:30〜250、FAST:30〜150、H-SP:30〜150 光色 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 出力方式- 保護構造IP40(IEC) 型式長距離 スポット 反射 タイプ 品名センサヘッド クラスクラス1 ケーブル長(m)2 接続方式- 質量(g)約30 付属品ラベル付属無し 仕様●まスポット調整ボリウム:多回転ボリウム装備●組み合わせアンプ:LS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403 材質レンズカバー:アクリル 出力- 材質(ケース)PBT(取付部はPEI) 電源電圧(V)- 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) ケーブル0.1mm2 1芯平行2線シールドケーブル2m付(アンプ接続コネクタ付) 保存温度範囲(℃)-20〜70 消費電力(mW)- 動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) 短絡保護- 設定感度微調整機能- 自動干渉防止機能- 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作- ケーブル延長(m)- 表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mmまたは最大加速度98m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回
注意
※(注4)検出距離は、反射ミラーRF-330[LS-H92(F)はRF-230]に対する値です。また、検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。検出物体の検出は0.1m[LS-H92(F)は0.2m]以下でも可能です。センサヘッドの近距離に白紙・鏡面体がある場合は、反射した投光が入光する場合がありますのでご注意ください。その場合は、アンプ本体のM.G.S.機能にて応答時間、受光感度を変更してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47101135
2022-05-31
用途:
容器の自動チック
建設業・工事業

調子が悪くなって、検知がなかなかうまくいかなくなってきていましたが、納期が早く
助かりました。取付も簡単で高額なのですが、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする