SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.125
定格電圧(V)
250
注文コード
47101198
品番
34.5108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:125mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:200 A
シリーズ:FSF 6.3x32
UL and CSA. Fast-acting fuses - FSF series - 6.3 x 32 mm (UL). Low breaking capacity. Glass cartridge, protected terminals.
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.125
遮断電流(A)
200
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32