SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.16
定格電圧(V)
250
注文コード
47101207
品番
34.3109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:160mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
Schurter FSTタイムラグTヒューズ. Schurter FSTシリーズのカートリッジヒューズは、幅広い用途向けの信頼性の高いプライマリ保護装置です。カートリッジの本体は透明ガラスでできているため、ヒューズが飛ぶとすぐにわかり、すばやく簡単に交換できます。Schurterタイムラグヒューズは、誤トリップを回避しようと考えている場合に最適です。FSTシリーズのヒューズは、低遮断容量です。. 特長 - IEC規格ヒューズ - 低遮断容量 - ヒューズのサイズ: 5 mm x 20 mm 用途 装置のプライマリ保護 規格 - IEC60127-2/3 - UL60950 / IEC60950 - UL248-14 - ITU-T K.20及びK.21 - TIA-968-A 承認 VDE、UL ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.16
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20