SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.16
定格電圧(V)
220
注文コード
47101216
品番
7010.323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:160mA
定格電圧:220V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:60 A
動作温度 Min:-40℃
NF C 93-435-HA21-CCQ; GAM T1 / French Navy, LNZ listed. D1 fuses. Fast-acting fuses, size 5 x 20 mm. Low breaking capacity. Glass tube, protected terminals.
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
220
定格電流(A)
0.16
遮断電流(A)
60(@220VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20