SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.16
定格電圧(V)
250
注文コード
47101225
品番
34.1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:160mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A
シリーズ:FSF 5x20
CEI127シートIIリストLNZ、SYMKO、NNO. Schurter FSFシリーズ速断型ヒューズ. Schurter FSTシリーズカートリッジヒューズはミニチュアヒューズで、速断型リセット不可ヒューズです。このヒューズはガラスボディにニッケルめっき合金製エンドキャップを装備しています。このヒューズは、溶断速度「F」定格の速断型ヒューズです。 特長 速断型ヒューズ サイズ: 5 x 20 mm 遮断容量が低い ガラスカートリッジ、保護付き端子. 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 この特殊ヒューズは溶断速度定格が「F」で、速断型ヒューズです。速断型ヒューズは、過負荷が発生した場合に、配線が溶けたり引火したりしないように保護するために使用されます。このヒューズは、比較的低感度のコンポーネントで使用されます。速断型ヒューズは、最も一般的なタイプのヒューズです。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。 規格 - IEC60127-2/3 - UL248-14 - CSA C22.2 No. 248.14 認定項目 - VDE及びUL 用途 産業用及び安全性
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.16
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応