曜日別特売

デジタルレーザセンサ LS

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射型注文コード47101257品番LS-H92F-Y
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
種類アンプ分離型検出方式反射型検出光レーザー検出距離(mm)U-LG: 200~30000、STD: 200~20000、FAST: 200~10000、H-SP: 200~10000光色ヘッド形状曲げ半径(mm)R2出力方式-保護構造IP40(IEC)型式反射ミラーなしタイプ品名センサヘッドクラスクラス2ケーブル長(m)2接続方式-質量(g)約30付属品RF-230(反射ミラー):1個、警告ラベル(IEC/EN/JIS)1セット仕様組み合わせアンプ:LS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403材質レンズカバー:アクリル出力-材質(ケース)PBT(取付部はPEI)電源電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)ケーブル0.1mm2 1芯平行2線シールドケーブル2m付(アンプ接続コネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)-動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)短絡保護-設定感度微調整機能-自動干渉防止機能-使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作-ケーブル延長(m)-表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mmまたは最大加速度98m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回
注意
※(注4)検出距離は、反射ミラーRF-330[LS-H92(F)はRF-230]に対する値です。また、検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。検出物体の検出は0.1m[LS-H92(F)は0.2m]以下でも可能です。センサヘッドの近距離に白紙・鏡面体がある場合は、反射した投光が入光する場合がありますのでご注意ください。その場合は、アンプ本体のM.G.S.機能にて応答時間、受光感度を変更してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47101135
2022-05-31
用途: 容器の自動チック
建設業・工事業

調子が悪くなって、検知がなかなかうまくいかなくなってきていましたが、納期が早く
助かりました。取付も簡単で高額なのですが、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする