SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
0.2
定格電圧(V)
250
注文コード
47101259
品番
0034.5706.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:200mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:TT
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5.2mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
サイズ指定:Miniature
ULクラス:UL248-14
シリーズ:SMD-FTT
Schurter SMD-FTTシリーズ. Schurter SMD-FTTシリーズの表面実装ガラスヒューズは、基板に直接はんだ付けできます。 MD-FTTシリーズは金めっき銅合金の端子を備えているので、SMD基板のプライマリ保護において信頼性の高い接続を実現します。. 遮断容量が低い 表面実装
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.2
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20