SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.25
定格電圧(V)
250
注文コード
47101277
品番
34.3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:250mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A
シリーズ:FST 5x20
CEI127-2シートIIIリストLNZ、NNO、SEMKO. Schurter FSTシリーズ時間遅延型ヒューズ. Schurter FSTシリーズのカートリッジヒューズはミニチュアヒューズで、さまざまな用途に対応するプライマリ保護装置です。250 V acまでの回路での使用に適合します。 このガラスボディのヒューズは時間遅延型ヒューズで、過負荷状態のヒューズが短時間作動し続けてから完全に燃焼します。 特長 時間遅延型ミニチュアヒューズ サイズ: 5 x 20 mm 遮断容量が低い ガラスカートリッジ、保護付き端子. 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。 規格 - IEC60127-2/3 - UL248-14 - CSA C22.2 No. 248.14 承認 - VDE及びUL 用途 安全
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応