SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.25
定格電圧(V)
250
注文コード
47101286
品番
34.5214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:250mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:ガラス
高ラプチャー容量:あり
遮断容量最大電圧 R:35 A
シリーズ:FST 6.3x32
UL、CSA. FST時間遅延ヒューズ、6.3 x 32 mm (UL). Schurter製の業務用の小型時間遅延ガラスヒューズは、幅広い用途に適しています。. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm 遮断容量が低い ガラスカートリッジ、保護付き端子
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32