SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.25
定格電圧(V)
250
注文コード
47101304
品番
34.151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:250mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
シリーズ:FSF 5x20
Schurter FSFシリーズ. Schurter FSFヒューズは、幅広い用途に使用できる信頼性の高いプライマリ保護デバイスです。このヒューズは、Schurterヒューズホルダと組み合わせて、基板実装時の保護、パネル取り付け時の保護など、さまざまな用途に使用することができます。 ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、多くの類似する特性があります。ガラス管ヒューズは、大量の電流を消費しない小型品に適しています。ヒューズ内部が見えるので、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズの溶断速度 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. IEC規格ヒューズ 遮断容量が低い
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応