SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
0.25
定格電圧(V)
220
注文コード
47101313
品番
7030.325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:250mA
定格電圧:220V ac
溶断速度:TT
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:4 A @ 125 V dc、60 A @ 220 V ac
動作温度 Min:-40℃
NF C 93435 -HA20 -CCQ、GAM T1 / フランス海軍、LNZ - UL認定: E42088. D1 TDヒューズ. 超タイムラグ5 x 20 mmヒューズ 遮断容量が低い ガラスチューブ、保護された端子
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
220
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
4(@125VDC)、60(@220VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応