※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
検出方式透過型
検出距離(mm)500
ケーブル長(m)2
注文コード47101327
品番EX-31B
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は検出方式・検出距離・ケーブル長など17種類から選べます
他の種類を見る
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]