画像準備中

ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)500 注文コード47101336 品番EX-31B-C5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は検出方式・検出距離・RoHS指令など17種類から選べます 他の種類を見る

バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]

種類アンプ内蔵型 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)500 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 繰返し精度(mm)0.05以下 ケーブル長(m)5 応差(ヒステリシス)- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P 10%以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 出力動作遮光時ON 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 質量(g)投・受光器:各約20 用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 付属品ナット:2個、歯付座金:2枚 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 検出物体Φ2の不透明体(完全遮光物体) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30〜70 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム- ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47101354
2014-09-08
用途:
自社商品

今までに使用しているので、商品に対しての不満ありません。
ただ、価格が今よりもすこしでも安ければ、良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする