SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.4
定格電圧(V)
220
注文コード
47101356
品番
7010.327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:400mA
定格電圧:220V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:60 A
シリーズ:D1
VDE、SA、UL. ミニチュアヒューズ、速断型. ガラスヒューズ製品は、電気回路や消費者向け電子製品に最適です。. ガラスボディ5 x 20 mm 即断型、低遮断容量
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
220
定格電流(A)
0.4
遮断電流(A)
60(@220VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応