※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47101433
品番
FD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:125
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP67
傾き角(°)
±3
光軸径(Φmm)
-
位置
(光軸)150μm
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:12
先端形状
M3
レンズ
-
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応