※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47101467
品番
FD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:125
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP67
傾き角(°)
±3
光軸径(Φmm)
-
位置
(光軸)150μm
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:14
先端形状
M4
レンズ
-
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応