SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.8
定格電圧(V)
250
注文コード
47101487
品番
34.1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:800mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:ガラス
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
シリーズ:FSF 5x20
Schurter FSF速断型F 5 x 20 mmヒューズ. Schurter FSFヒューズは、幅広い用途に使用できる信頼性の高いプライマリ保護デバイスです。 本体は透明ガラスでできているため、ヒューズが飛ぶとすぐにわかり、すばやく簡単に交換できます。 Schurter速断型ヒューズは、特に感度の高い機器を保護する場合などに適しています。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.8
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応