パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47101512
品番
FD-EG30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
極細 同軸
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:48
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
0.5
曲げ半径(mm)
R4
保護構造
IP40
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
-
位置
-
使用周囲温度(℃)
-40〜70
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:16
先端形状
M3
レンズ
装着可
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応