※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-31 ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47101546 FT-31 ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47101546

ファイバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47101546 品番 FT-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。
レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。

種類ネジ型 検出方式透過型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:315 ヘッド形状ネジ型 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP67 傾き角(°)(光軸)±2 最小スポット径(Φmm)0.5 位置(光軸)±150μm 先端形状M3 使用周囲温度(℃)-55〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 光軸径(Φmm)0.5
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする