Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 定格電流(A)1.6 注文コード47101548 品番8020.507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:1.6A
定格電圧:500V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-40℃
UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3x32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1〜8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1.6 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする