パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ファイバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47101555
品番
FT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。
レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
種類
ネジ型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:1400
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP67
傾き角(°)
(光軸)±2
最小スポット径(Φmm)
1.5
位置
(光軸)±150μm
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-55〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸径(Φmm)
1.5
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。