パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47101582
品番
FT-R42W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ナット型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:2200
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
2
位置
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W7×H9×D14.4
先端形状
M4
レンズ
レンズ付
光軸調整範囲
-
RoHS指令(10物質対応)
対応