種類アンプ内蔵型検出対象液体曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)型式パイプ取付式ケーブル長(m)5使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)30mA以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間2ms以下出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)100(約10G) XYZ各方向5回付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個質量(g)約15