パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ビームセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100〜2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●距離設定範囲:0.2〜2m
注文コード
47101661
品番
EQ-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定型
検出距離(mm)
100〜2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)
光色
赤外線
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)
検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)
ケーブル長(m)
2
応差(ヒステリシス)
動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)
電源電圧(V)
10〜30 DC リップルP-P10%以下
消費電力(mW)
-
消費電力(VA)
-
消費電流(mA)
50以下
出力動作
検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
質量(g)
約150
付属品
調整ドライバ:1本
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●距離設定範囲:0.2〜2m
材質
-
タイプ
-
接続方式
-
材質(ケース)
ポリアリレート・ポリエチレンテレフタレート
タイマ機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-20〜55(結露および氷結しないこと)
ケーブル
-
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-25〜70
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
自動干渉防止機能
装備
使用周囲照度(Lx)
-
配線長
-
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.3×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
受光素子
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜55 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
2以下
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。