Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)6.3 注文コード47101663 品番8020.5019.G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電流・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:6.3A
定格電圧:500V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-40℃
6.3 x 32 mmタイムラグT. SchurterのタイムラグTカートリッジヒューズ製品は、高い信頼性と非常に優れた品質を実現していますが、これは、セラミックハウジングによって立証されます。 この特殊なシリーズには、ピグテールあり / なしタイプが用意されています。. 6.3 x 32 mm 様々な定格電流 様々な電圧
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)6.3 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする